ER D08A15-3-M08-07 Endmills carrying round inserts for profiling and facing with FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3101789
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101789
EAN/GTIN 7291075118063
Nummer fabrikant 3101789
L-nummer L23980 1177

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 13,5 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijlengte max. (APMX) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13,5 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13,5 mm
  • Functies van interfaces M08
  • Hoekradius (RE) 3,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 23 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RXCR 0702
  • Totale lengte (OAL) 40,5 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 15 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan