Frez trzpieniowy 90° do płytek wymiennych HM90 ADKT-1505

Nr art.: 3101769
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101769
EAN / GTIN 7291075116069
Numer producenta 3101769
Numer L L23980 1999

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica (DC/DCX): 1-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,56″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 4-1/2″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/2″
  • Średnica (DC/DCX): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,56 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 359 cale
  • Długość głowy (LH): 1-1/2″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Długość całkowita (OAL): 4-1/2″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 4 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni