HM90 E90AD-D1.5-4-W1.25-C Freză de 90° cu HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Cod articol.: 3101769
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101769
EAN / GTIN 7291075116069
Număr producător 3101769
L-Număr L23980 1999

Descriere

Descriere:

Freză de 90° cu HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 3.359″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade