HM90 E90AD-D1.5-4-W1.25-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101769
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101769
EAN / GTIN 7291075116069
Gyártó száma 3101769
L-szám L23980 1999

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,56 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″, szár Weldon típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 3,359”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 4 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése