HM90 E90AD-D1,5-4-W1,25-C 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3101769
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101769
EAN/GTIN 7291075116069
Nummer fabrikant 3101769
L-nummer L23980 1999

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 4 ,overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,56
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND) 3,359″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 4 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles