Frez trzpieniowy do intensywnego skrawania z płytkami wymiennymi 3M AXKT 1304 /2006

Nr art.: 3101557
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101557
EAN / GTIN 7291075113204
Numer producenta 3101557
Numer L L23980 1048

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 58 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 39 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 65 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 58 mm
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 39 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Długość całkowita (OAL) 65 mm