3M SM D063-40-4-27-20 Héjmarók

Cikkszám: 3101557
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101557
EAN / GTIN 7291075113204
Gyártó száma 3101557
L-szám L23980 1048

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 58 mm, vágóél átmérő (DC) 63 mm, vágóélek száma (CICT) 8, vágóél hossza max. (APMX) 39 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 65 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 58 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 39 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése