3M SM D063-40-4-27-20 Nástrčné frézy pro těžké obrábění s břitovými destičkami 3M AXKT 1304 /2006 -.

Č. pol.: 3101557
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILL2000
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101557
EAN/GTIN 7291075113204
Číslo výrobcu 3101557
Číslo L L23980 1048

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 58 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 8, max. délka břitu (APMX) 39 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 58 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 39 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Vhodné výrobky

Vložky