• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M SM D063-40-4-27-20 Aufsteckfräser für die Schwerzerspanung mit 3M AXKT 1304 /2006 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101557
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101557
EAN / GTIN 7291075113204
Herstellernummer 3101557
L-Nummer L23980 1048

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 39 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 39 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm