Frez trzpieniowy do intensywnego skrawania z płytkami wymiennymi 3M AXKT 1304/2006

Nr art.: 3101535
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101535
EAN / GTIN 7291075113181
Numer producenta 3101535
Numer L L23980 3105

Opis

Opis:

  • Frezy walcowo-czołowe
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 2 677″
  • średnica frezu (DC): 3″
  • liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna długość krawędzi tnącej (APMX): 01:55″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 5
  • Długość całkowita (OAL): 2,6 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2 677 cale
  • Średnica ostrza (DC): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,55″
  • Liczba ostrzy (NOF): 5
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Długość całkowita (OAL): 2,6 cale