3M SM D3.0 D3.0-1.50-5-1.25-20 Freză cu carcasă pentru prelucrarea grea cu plăcuțe indexate 3M AXKT 1304./2006.

Cod articol.: 3101535
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101535
EAN / GTIN 7291075113181
Număr producător 3101535
L-Număr L23980 3105

Descriere

Descriere:

  • Freză de capăt cu coajă
  • Diametrul butucului, partea mașinii (DCONMS): 2,677″
  • Diametrul muchiei de tăiere (DC): 3″
  • Numărul de corpuri tăietoare (CICT): 10
  • Lungimea maximă a muchiei de tăiere (APMX): 1,55″
  • Numărul de muchii de tăiere (NOF): 5
  • Lungimea totală (OAL): 2,6″

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.677″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.55″
  • Numarul de taisuri (NOF): 5
  • Codificare standard a placutei (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Lungime totala (OAL): 2.6″