3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Fraise à surfacer à visser 3M plaquettes AXKT 1304./2006,

Réf.: 3101535
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101535
EAN / GTIN 7291075113181
Réf. fabricant 3101535
Article hors catalogue L23980 3105

Description

Description:

  • Shell Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 2.677″
  • Cutting Diameter (DC): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 1.55″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Overall Length (OAL): 2.6″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.677″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.55″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Identification plaquette étalon (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Longueur hors tout (OAL): 2.6″