3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Skořepinová fréza pro těžké obrábění s destičkami 3M AXKT 1304./2006.

Č. pol.: 3101535
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILL2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101535
EAN/GTIN 7291075113181
Číslo výrobcu 3101535
Číslo L L23980 3105

Popis

Popis:

  • Skořepinová fréza
  • Průměr náboje, strana stroje (DCONMS): 2,677″
  • Průměr řezné hrany (DC): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Maximální délka řezné hrany (APMX): 1,55″
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 2,6″

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.677″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.55″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Celková délka (OAL): 2.6″

Vhodné výrobky

Vložky