Frez czołowy 90° z płytkami S/QDM#12 (standard japoński)

Nr art.: 3100562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100562
EAN / GTIN 7291075090123
Numer producenta 3100562
Numer L L23980 2254

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2″, średnica (DC/DCX): 6″, liczba elementów tnących (CICT): 10, średnica piasty (DHUB): 4.33″, długość całkowita (OAL): 2:01

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2 cale
  • Średnica ostrza (DC): 6 cale
  • Średnica (DC/DCX): 6 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 465 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 4,33″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Długość całkowita (OAL): 2,01″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni