F90SD D6.00-2.00-12 90° vlakfrezen met S/QDM# 12 Snijplaten (Japanse standaard)

Artikelnummer: 3100562
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100562
EAN/GTIN 7291075090123
Nummer fabrikant 3100562
L-nummer L23980 2254

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 10, Hub diameter (DHUB) 4,33″, totale lengte (OAL) 2,01″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijrichting (HAND): Rechterhand
  • aantal snijitems (CICT): 10
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,465″
  • Hub diameter (DHUB): 4,33″
  • Master Insert Identification (MIID): SDR-lengte 1205HAL: 2,01″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles