Śruba mocująca do oprawek Weldon, szpiczasta, dla ⌀ mocowania uchwytu D1: 32mm

Nr art.: 309907 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ mocowania uchwytu D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 14 mm
Rozmiar gwintu d1 M12×1
Wersja Z końcówką
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Skok gwintu P 1 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309907 32
EAN / GTIN 4062406419318
Numer producenta 309907 32

Opis

Zastosowanie:

Śruba mocująca do oprawek wierteł do płytek skrawających.

Pasuje do: