{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość nominalna L | 14 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M12×1 | |
| Wersja | Z końcówką | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | Nieokreślony profil gniazda wejściowego | |
| Skok gwintu P | 1 mm | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint precyzyjny ISO | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 309907 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406418304 | |
| Numer producenta | 309907 25 |