Oprawki do wierteł z płytkami skrawającymi, HSK-A 63, dla ⌀ chwytu D1: 32mm

Nr art.: 307005 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ chwytu D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; ZYL03201015
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 32 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 32 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Werkzeughalter für Vollbohrer
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Średnica trzonka = 32 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 52 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita L 122 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307005 32
EAN / GTIN 4062406105259
Numer producenta 307005 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Położenie wkrętu bez łba w stosunku do stożkowego pogłębienia w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm. Przy dokręcaniu kołnierz trzpienia wiertła jest dociskany do powierzchni przylegania. Dodatkowo średnica przylegania jest powiększona w stosunku do normalnych uchwytów narzędziowych.

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wierteł odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do:

Wszystkich wierteł z chwytem walcowym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, rury zamienne nr 309907 i 309908.