Hegyes szorítócsavar telibefúró tartóhoz, Tokmány befogási ⌀ D1: 32mm

Cikkszám: 309907 32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12×1
Hossz 14 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309907 32
EAN / GTIN 4062406419318
Gyártó száma 309907 32

Leírás

Felhasználás:

Szorítócsavar váltólapkás telibefúrókhoz.

Alkalmazható: