Rurka do chłodziwa PSC, do PSC: 40

Nr art.: 309885 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do PSC Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasuje do uchwytu PSC 40
gwint M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Długość całkowita L 26 mm
L1 12 mm
Rodzaj produktu Rura z chłodziwem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309885 40
EAN / GTIN 2050001945433
Numer producenta PS4.ER1.014.026

Opis

Pasuje do:

Wieloboczne uchwyty narzędziowe.

Wskazówka:

Montaż z rurkami do chłodziwa za pomocą klucza montażowego nr 309893 i kleju LOCTITE® nr 083321 542.