• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

PSC-kylmedierör, för PSC: 40

Art-nr.: 309885 40
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för PSC Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar fäste PSC 40
gängaM M14×1,5
⌀ D 6 mm
totallängd L 26 mm
L1 12 mm
Produktslag Kylmedierör

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309885 40
EAN/GTIN 2050001945433
Tillverkarens nummer PS4.ER1.014.026

Benämning

Passar till:

Polygonverktygsfästen.

Anmärkning:

Montage av kylvätskeröret med hjälp av monteringsnyckeln nr 309893 och limmet LOCTITE® nr 083321 542.