PSC-koelvloeistofleiding, voor PSC: 40

Artikelnummer: 309885 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor PSC Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor opname PSC 40
Schroefdraad M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Totale lengte L 26 mm
L1 12 mm
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309885 40
EAN/GTIN 2050001945433
Nummer fabrikant PS4.ER1.014.026

Omschrijving

T.b.v.:

Veelhoekige gereedschapsopnames.

Tip:

Monteer de koelvloeistofbuisjes behulp van montagesleutel nr. 309893 en LOCTITE®-lijm nr. 083321 542.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan