{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Trubka vnější průměr OD | 10 mm | |
| Úhlový pohyb | 1 stupeň | |
| Vhodný upínač nástrojů | HSK 50 | |
| Povrch | kalené; leštěné | |
| Druh závitu | M | |
| Rozměr závitu | M16×1 | |
| Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu | |
| Celková délka | 33 mm | |
| Materiál | ocel | |
| s připojovacím závitem | ano | |
| Tlak max. PN | 120 bar |
| Katalogové číslo | 309880 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197273925 | |
| Číslo výrobce | 309880 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |