Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru şaibele de etanşare, pentru ER: 20

Cod articol.: 309616 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 25 mm
Diametrul exterior D 34 mm
Lungimea totală L 19,5 mm
Tip produs Piuliţă de strângere
Moment maxim de strângere 100 Nm
Standard DIN 6499D
Forma piuliței Hexagon

Identificare și clasificare

Cod articol 309616 20
EAN / GTIN 2050002087552

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu hexagonale, deschiderea cheii SW 25.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER cod 309680 - 309740.
Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.
Şaibe de etanşare Cod 309622; 309624; 309628; 309632.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!