Ecrous de serrage ER pour disques d’étanchéité, pour ER: 20

Réf.: 309616 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 25 mm
Type de produit ecrous de serrage
Norme DIN 6499D
Forme d´écrou Hexagonal

Identification et classification

Référence article 309616 20
EAN / GTIN 2050002087552

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, force de serrage accrue et résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
Avec six pans de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.
Disques d’étanchéité 309622; 309624; 309628; 309632.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!