Upínacia matica ER pre tesniace podložky, pre ER: 20

Č. pol.: 309616 20
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6499 D

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 6499 D
Celková dĺžka L 19,5 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
Závit M25x1,5
maximálny uťahovací moment 100 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309616 20
EAN/GTIN 2050002087552

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a zvýšenú upínaciu silu, ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii.
So šesťhrannom SW 25.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kľúč ER, č. 309680309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.
Tesniace podložky č. 309622; 309624; 309628; 309632.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka