{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | ER-Spannmutter High Speed, für ER 16 | |
| Jednotka velikosti klíče | Metrické | |
| Rozměr klíče s | 25 mm | |
| Vnější průměr D | 28 mm | |
| Celková délka L | 18 mm | |
| Druh produktu | Upínací matice | |
| Druh závitu | MF | |
| Utahovací moment max. | 80 Nm | |
| Norma | DIN 6499D | |
| Tvar matice | Šestihran |
| Katalogové číslo | 309595 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515040631 | |
| Číslo výrobce | 309595 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |