{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | ER-Spannmutter High Speed, für ER 16 | |
| Unidad de ancho de llave | Sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 25 mm | |
| Diámetro exterior D | 28 mm | |
| Longitud total L | 18 mm | |
| Tipo de producto | Tuerca de apriete | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Par de apriete máx. | 80 Nm | |
| Norma | DIN 6499D | |
| Forma de la tuerca | Hexágono |
| Número de artículo | 309595 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515040631 | |
| Número del fabricante | 309595 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |