ER veržlė High Speed, skirta ER: 16

Prekės Nr.: 309595 16
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

skirta ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydžio elementas metrais
Raktų plotis s 25 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 kai 25000 min-1
Sriegio dydis d M22×1,5
Sriegio žingsnis P 1,5 mm
Paviršius grūdint.
Produkto rūšis tvirtinimo veržlė
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309595 16
EAN / GTIN 4069515040631
Gamintojo numeris 309595 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, padidėtų užveržimo jėga, atsparumas susidėvėjimui ir korozijai.
Su šešiabriauniu SW 25.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktai Nr. 309680309740.
Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Įspraustinė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!