Nakrętki mocujące ER, do obróbki ER: 20

Nr art.: 309585 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannmutter, für ER: 20
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 25 mm
Średnica zewnętrzna D 34 mm
Długość całkowita L 19,5 mm
Rozmiar gwintu d M25×1,5
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Maks. moment dokręcania 110 Nm
Norma DIN 6499D
Kształt nakrętki 6-kątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309585 20
EAN / GTIN 4069515040587
Numer producenta 309585 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
z sześciokątem SW 25.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680−309740.
Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.