ER upínací matice, pro ER: 20

Artiklové číslo: 309585 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannmutter, für ER: 20
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 25 mm
Vnější průměr D 34 mm
Celková délka L 19,5 mm
Rozměr závitu d M25×1,5
Druh produktu Upínací matice
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Maximální utahovací moment 110 Nm
Norma DIN 6499D
Tvar matice Šestihran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309585 20
EAN / GTIN 4069515040587
Číslo výrobce 309585 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a kužel broušené na jedno upnutí pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti.
Se 6-hranem OK 25.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč ER č. 309680 − 309740.
Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Poznámka:

Upínací matice a vložka jsou vyváženy samostatně!