Tuerca de apriete ER, para ER: 20

Número de artículo: 309585 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Spannmutter, für ER: 20
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 25 mm
Diámetro exterior D 34 mm
Longitud total L 19,5 mm
Tamaño de rosca d M25×1,5
Tipo de producto Tuerca de apriete
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Par de apriete máximo 110 Nm
Norma DIN 6499D
Forma de tuerca Hexágono

Identificación y clasificación

Número de artículo 309585 20
EAN / GTIN 4069515040587
Número del fabricante 309585 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Con hexágono SW 25.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.° 309680 − 309740.
Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.