Nakrętki mocujące ER, do obróbki ER: 32

Nr art.: 309585 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannmutter, für ER: 32
Średnica zewnętrzna D 50 mm
Długość całkowita L 23 mm
Rozmiar gwintu d M40×1,5
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Maks. moment dokręcania 180 Nm
Norma DIN 6499D
Kształt nakrętki rowek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309585 32
EAN / GTIN 4069515040600
Numer producenta 309585 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
z rowkami

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680−309740.
Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.