{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ER-Spannmutter, für ER: 20 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 25 mm | |
| Durchmesser außen D | 34 mm | |
| Länge gesamt L | 19,5 mm | |
| Gewindegröße d | M25×1,5 | |
| Produktart | Spannmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde | |
| Anzugsmoment max. | 110 Nm | |
| Norm | DIN 6499D | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | 309585 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515040587 | |
| Herstellernummer | 309585 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |