• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione 5 mm

Nr art.: 309573 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 5 mm
⌀ zewn. D 10,1 mm
Długość całkowita L 50 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309573 5
EAN / GTIN 4250261519612
Numer producenta 136 0605 000 T

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Bardzo smukła konstrukcja. Tulejka zaciskowa jest wciągana za pomocą gwintu od tyłu, przez uchwyt do gniazda stożkowego. Mniejszy kontur kolidujący dzięki wyeliminowaniu nakrętki mocującej.
Z powłoką specjalną zapewniającą wyższy moment mocowania.

Pasuje do:

Bardzo smukłe oprawki do tulejek zaciskowych nr 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka