{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | HOG | |
| Denominazione originale prodotto | Spannzange extra schlank | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 8,5 mm | |
| Diametro codolo | 8,5 mm | |
| Lunghezza codolo | 50 mm | |
| Diametro esterno | 10,1 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 50 mm | |
| Forma | forma conica | |
| Normativa | DIN 6499 | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata; es. temprata | |
| Con codolo filettato | sì | |
| Esecuzione superfici di serraggio | es. rettificata | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Con compensazione assiale | no | |
| Con compensazione radiale | no | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a tirante | |
| Con guarnizione | si | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Con regolazione per lunghezze | no | |
| Dispositivo di sicurezza per l´estrazione dell´utensile | no | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309573 5 | |
| EAN / GTIN | 4250261519612 | |
| Codice del produttore | 136 0605 000 T | |
| Produttore/persona responsabile | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |