• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací kleština velmi úzká utěsněná, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm

Artiklové číslo: 309573 5
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannzange extra schlank abgedichtet
Upínací průměr D1 5 mm
Vnější průměr D 10,1 mm
Délka upínacích kleštin L 50 mm
Tvar kónické
Povrch kalené, broušené
Se závitem ano
Upínací profil Kulatá
Provedení kleštinového sklíčidla Tažné upínací kleštiny
S utěsněním ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309573 5
EAN / GTIN 4250261519612
Číslo výrobce 136 0605 000 T
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Velmi úzká konstrukce. Kleština je tažena pomocí závitu zezadu skrz pouzdro do sedla kuželu. Redukovaná rušivá kontura díky nepoužití upínací matice.
Se speciálním povlakem pro vyšší přídržný moment.

Vhodné pro:

Velmi úzký kleštinový trn č. 300772; 304981; 304982; 309571.