• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pinzas portapiezas extrafinas junta tórica, ⌀ de sujeción nominal d: 5mm

Número de artículo: 309573 5
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spannzange extra schlank abgedichtet
Diámetro de sujeción D1 5 mm
Diámetro exterior D 10,1 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 50 mm
Forma forma cónica
Superficie templado, rectificado
Con rosca sí
Perfil de sujeción Forma redonda
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de tracción
Con obturación sí
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309573 5
EAN / GTIN 4250261519612
Número del fabricante 136 0605 000 T
Fabricante/responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Forma constructiva muy fina. La pinza portapieza se aprieta mediante una rosca por atrás a través del cono hacia el asiento del cono. Contorno de interferencia reducido gracias a la eliminación de las tuercas de apriete.
Con recubrimiento especial para un mayor par de retención.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción extrafina n.° 300772; 304981; 304982; 309571.