{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SZD03200295 | |
| Kształt uchwytu | Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Oznaczenie producenta | ER-Spannzange für Gewindebohrer | |
| Uchwyt | ER 32 | |
| Średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 32 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 49 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 16 stopni | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309458 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406254421 | |
| Numer producenta | 309458 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |