Pince de serrage ER pour taraud, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 12mm

Réf.: 309458 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0320
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 32 mm
Longueur de queue LS 47,5 mm
Porte-outils ER 32
Diamètre extérieur D 32 mm
Longueur pince de serrage L 49 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degré
Longueur de montage L2 40 mm
Norme DIN 6499
Matériau acier
Surface polie
Avec filetage non
Profil de serrage forme ronde
Avec compensation axiale non
Avec compensation radiale non
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Avec joint non
Possibilité d’arrosage interne non
Avec réglage de longueur non
Sécurité d’extraction d’outil non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309458 12
EAN / GTIN 4062406254421
Réf. fabricant 309458 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Serrage du taraud via un mécanisme de serrage à billes périphérique.
  • Dispositif de changement rapide intégré.
  • Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488.

Avantage(s):

Verrouillage et déverrouillage rapides par ressort. Aucun vissage nécessaire au niveau du carré du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominal. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.