Tulejki zaciskowe ER do gwintowników, ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 7mm

Nr art.: 309458 7
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SZD03200295
Kształt uchwytu Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
Oznaczenie producenta ER-Spannzange für Gewindebohrer
Uchwyt ER 32
Średnica mocowania D1 7 mm
Średnica zewnętrzna D 32 mm
Długość tulei mocującej L 49 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN 6499
Profil mocujący Kształt okrągły
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309458 7
EAN / GTIN 4062406254179
Numer producenta 309458 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Gwintownik jest zaciskany za pomocą mechanizmu mocującego na obwodzie.
  • Zintegrowana złączka szybkowowymienna.
  • Tulejki zaciskowe do gwintowania otworów podobnych do DIN 6499 / ISO 15488.

Zaleta:

Szybkie blokowanie i odblokowanie uruchamiane sprężyną. Bez konieczności dokręcania w gnieździe czworokątnym gwintownika.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ znamionowe. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych ER CENTRO P.