Upínací kleština ER pro závitníky, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 12mm

Artiklové číslo: 309458 12
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SZD03200295
Formulář záznamu Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Označení výrobce ER-Spannzange für Gewindebohrer
Upínač ER 32
Upínací průměr D1 12 mm
Vnější průměr D 32 mm
Délka upínacích kleštin L 49 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma DIN 6499
Upínací profil Kulatá
Ochrana proti vytahování nástrojů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309458 12
EAN / GTIN 4062406254421
Číslo výrobce 309458 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Sevření závitníku pomocí oběžného kuličkového upínacího mechanizmu.
  • Integrované rychlovýměnné zařízení.
  • Kleštiny pro závitové vrtání podobně DIN 6499 / ISO 15488.

Výhoda:

Rychlé zablokování a odblokování aktivací pružiny. Není potřebné šroubování u čtyřhranu závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného upínacího kleštinového trnu ER CENTRO P.