Tulejki zaciskowe do gwintowania − z kompensacją osiową, ET 32, nomin. ⌀ mocowania d: 9mm

Nr art.: 309432 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD03200105; ZYL00900115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wielkość uchwytu 32
Średnica trzonka DS 9 mm
Oznaczenie producenta 4538 E; ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation
Uchwyt ET 32
Średnica mocowania D1 9 mm
Średnica zewnętrzna D 33 mm
Długość tulei mocującej L 43 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma norma zakładowa
Profil mocujący Kształt okrągły
Z kompensacją osiową tak
Kompensacja osiowa 10 mm
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309432 9
EAN / GTIN 2050001704115
Numer producenta 13366010900
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488,
kształt CET-GB, bicie 20 µm.

Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ nominalne. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.