Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 9mm

Artiklové číslo: 309432 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD03200105; ZYL00900115
Formulář záznamu Hladký dřík
Velikost upínače 32
Průměr stopky DS 9 mm
Označení výrobce 4538 E; ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation
Upínač ET 32
Upínací průměr D1 9 mm
Vnější průměr D 33 mm
Délka upínacích kleštin L 43 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma výrobní norma
Upínací profil Kulatá
S axiální kompenzací ano
Axiální kompenzace 10 mm
Přesnost obvodové házivosti ≤ 20 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309432 9
EAN / GTIN 2050001704115
Číslo výrobce 13366010900
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.