ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 9 mm

Cikkszám: 309432 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 9 mm
Befogó ET 32
Szabvány Gyári szabvány
Típus 4538 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 43 mm
Axiáliskihúzás 10 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309432 9
EAN / GTIN 2050001704115
Gyártó száma 13366010900

Leírás

Kivitel:

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  9 mm

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 9 mm

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
111,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
110,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ET 32 ET 32
Külső ⌀ D 33 33
Teljes hossz L 43 42,5
Névleges befogási ⌀ d 9 9
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Radiális kompenzáció R dörzsárazás 0,1
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz