ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 32, Nenn-Spann-⌀ d: 9mm

Artikel-Nr.: 309432 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SZD03200105; ZYL00900115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmegröße 32
Durchmesser Schaft DS 9 mm
Herstellerbezeichnung 4538 E; ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation
Aufnahme ET 32
Spanndurchmesser D1 9 mm
Durchmesser außen D 33 mm
Länge Spannzange L 43 mm
Form konisch
Kegelwinkel α 16 Grad
Norm Werksnorm
Spannprofil rund
mit Axialkompensation ja
Axialkompensation 10 mm
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309432 9
EAN / GTIN 2050001704115
Herstellernummer 13366010900
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.