{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SZD03200105; ZYL00800115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wielkość uchwytu | 32 | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Oznaczenie producenta | 4538 E; ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation | |
| Uchwyt | ET 32 | |
| Średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 33 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 43 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 16 stopni | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Z kompensacją osiową | tak | |
| Kompensacja osiowa | 10 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 20 µm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309432 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001704108 | |
| Numer producenta | 13366010800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |