Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER32, Nominalna ⌀ mocowania d: 18mm

Nr art.: 309001 18
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
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E
Uchwyt ER 32
Średnica mocowania D1 18 mm
Średnica zewnętrzna D 33 mm
Długość tulei mocującej L 40 mm
Platformy kształt stożkowy
Norma DIN ISO 15488-A
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309001 18
EAN / GTIN 4045197888754
Numer producenta 309001 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do ⌀ nominalnej.