{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
Stożek tulei zaciskowej
|
|
| Oznaczenie producenta |
ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E
|
|
| Uchwyt |
ER 32
|
|
| Średnica mocowania D1 |
15 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna D |
33 mm
|
|
| Długość tulei mocującej L |
40 mm
|
|
| Platformy |
kształt stożkowy
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-A
|
|
| Powierzchnia |
hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
|
|
| Profil mocujący |
Kształt okrągły
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ |
10 µm
|
|
| Z uszczelnieniem |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Rodzaj produktu |
Tulejki zaciskowe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 309001 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197888723 | |
| Numer producenta | 309001 15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |