{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E | |
| Suport | ER 32 | |
| Diametrul de prindere D1 | 18 mm | |
| Diametru exterior D | 33 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 40 mm | |
| Formă | conic | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Suprafaţă | călit; lustruit; rectificat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 10 µm | |
| Cu etanşare | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309001 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197888754 | |
| Număr producător | 309001 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |